Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673355159
Réf. Sonepar
00553335515
Réf. Fournisseur
6263351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


