Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673354077
Réf. Sonepar
00553335407
Réf. Fournisseur
6261351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


