Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673354442
Réf. Sonepar
00553335444
Réf. Fournisseur
6262652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


