Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261231

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353834

Réf. Sonepar

00553335383

Réf. Fournisseur

6261231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot