Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673355272
Réf. Sonepar
00553335527
Réf. Fournisseur
6263531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


