Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263231

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673354916

Réf. Sonepar

00553335491

Réf. Fournisseur

6263231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE