Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673354978
Réf. Sonepar
00553335497
Réf. Fournisseur
6263251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
POLEN 300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


