Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261251

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353896

Réf. Sonepar

00553335389

Réf. Fournisseur

6261251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

POLEN 300 IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE