Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673353506
Réf. Sonepar
00553335350
Réf. Fournisseur
6260941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


