Cubispot - POLEN 300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673354824
Réf. Sonepar
00553335482
Réf. Fournisseur
6263131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
POLEN 300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


