Cubispot - POLEN 300 IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673354169
Réf. Sonepar
00553335416
Réf. Fournisseur
6261451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
POLEN 300 IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


