Cubispot - POLEN 300 IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673353803
Réf. Sonepar
00553335380
Réf. Fournisseur
6261151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
POLEN 300 IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


