Cubispot - POLEN 300 IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673354855
Réf. Sonepar
00553335485
Réf. Fournisseur
6263141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


