Cubispot - POLEN 300 IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6264631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673355005
Réf. Sonepar
00553335500
Réf. Fournisseur
6264631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
POLEN 300 IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


