Cubispot - POLEN 300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
flux lumineux utile - 2904 lm
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673359690
Réf. Sonepar
00553335969
Réf. Fournisseur
626BC22
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
45 W
flux lumineux utile
2904 lm
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
45...45 W
POLEN 300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE