Cubispot - POLEN 300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 626BC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673359744
Réf. Sonepar
00553335974
Réf. Fournisseur
626BC41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
POLEN 300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


