Cubispot - POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - 626B141

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673359560

Réf. Sonepar

00553335956

Réf. Fournisseur

626B141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot