Cubispot - POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONAT - 626B265

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673360184

Réf. Sonepar

00553336018

Réf. Fournisseur

626B265

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

POLEN 300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot