Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 626PO31

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673359805

Réf. Sonepar

00553335980

Réf. Fournisseur

626PO31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot