Cubispot - POLEN 300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - 626TE51

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673360467

Réf. Sonepar

00553336046

Réf. Fournisseur

626TE51

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

POLEN 300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE