Cubispot - POLY400 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6440131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673365059
Réf. Sonepar
00553004092
Réf. Fournisseur
6440131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
POLY400 DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


