Cubispot - POLY400 DALI IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6444431

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673366490

Réf. Sonepar

00553336649

Réf. Fournisseur

6444431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

POLY400 DALI IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot