Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6443532

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673368548

Réf. Sonepar

00553336854

Réf. Fournisseur

6443532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

POLY400 DALI IRC>90 39W 5450Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot