Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5450Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6443731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673367817
Réf. Sonepar
00553336781
Réf. Fournisseur
6443731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


