Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6440931

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673366735

Réf. Sonepar

00553336673

Réf. Fournisseur

6440931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

POLY400 DALI IRC>90 39W 5450Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot