Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6443131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673368081
Réf. Sonepar
00553336808
Réf. Fournisseur
6443131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
POLY400 DALI IRC>90 40W 4344Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


