Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6440831

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673366643

Réf. Sonepar

00553336664

Réf. Fournisseur

6440831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

POLY400 DALI IRC>90 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE