Non retournable

Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6441155

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673367084

Réf. Sonepar

00553336708

Réf. Fournisseur

6441155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot