Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6443651

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673367787

Réf. Sonepar

00553336778

Réf. Fournisseur

6443651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot