Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6440851

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673366704

Réf. Sonepar

00553336670

Réf. Fournisseur

6440851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

POLY400 DALI IRC>90 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE