Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6440841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673366674
Réf. Sonepar
00553336667
Réf. Fournisseur
6440841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
POLY400 DALI IRC>90 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


