Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6444831

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673368623

Réf. Sonepar

00553336862

Réf. Fournisseur

6444831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot