Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6445031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673366827
Réf. Sonepar
00553336682
Réf. Fournisseur
6445031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


