Cubispot - POLY400 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6020141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673361129
Réf. Sonepar
00553336112
Réf. Fournisseur
6020141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLY400 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


