Cubispot - POLY400 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6022741

CopieCopie
Cubispot - POLY400 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028008

Réf. Sonepar

00553302800

Réf. Fournisseur

6022741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6022741

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Poly400 irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee blanche

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.