Cubispot - POLY400 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6022742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028015
Réf. Sonepar
00553302801
Réf. Fournisseur
6022742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6022742
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Poly400 irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


