Cubispot - POLY400 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6023941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028084
Réf. Sonepar
00553302808
Réf. Fournisseur
6023941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6023941
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Poly400 irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


