Cubispot - POLY400 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6023945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028107
Réf. Sonepar
00553302810
Réf. Fournisseur
6023945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
POLY400 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


