Cubispot - POLY400 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6024031

CopieCopie
Cubispot - POLY400 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673028121

Réf. Sonepar

00553302812

Réf. Fournisseur

6024031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6024031

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Poly400 irc>80 40w 4344lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee blanche

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.