Cubispot - POLY400 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6020251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673361242
Réf. Sonepar
00553336124
Réf. Fournisseur
6020251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
POLY400 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


