Cubispot - POLY400 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6024041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028169
Réf. Sonepar
00553302816
Réf. Fournisseur
6024041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6024041
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Poly400 irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


