Non retournable

Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6024435

CopieCopie
Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673362553

Réf. Sonepar

00553336255

Réf. Fournisseur

6024435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

POLY400 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot