Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6024431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673362539
Réf. Sonepar
00553336253
Réf. Fournisseur
6024431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
POLY400 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


