Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6024335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673362256
Réf. Sonepar
00553336225
Réf. Fournisseur
6024335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


