Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6025741

CopieCopie
Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028244

Réf. Sonepar

00553302824

Réf. Fournisseur

6025741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6025741

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Poly400 irc>80 45w 6451lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee blanche

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot