Cubispot - POLY400 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6021331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673363314
Réf. Sonepar
00553336331
Réf. Fournisseur
6021331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
POLY400 IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


