Cubispot - POLY400 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6021131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673363048
Réf. Sonepar
00553336304
Réf. Fournisseur
6021131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
POLY400 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


