Cubispot - POLY400 LED ART IRC97 39W 4045Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 602AR21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673368715
Réf. Sonepar
00553336871
Réf. Fournisseur
602AR21
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


