Cubispot - POLY400 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 602BC71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673369521
Réf. Sonepar
00553336952
Réf. Fournisseur
602BC71
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


