Cubispot - POLY400 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 602BC62

CopieCopie
Cubispot - POLY400 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673369569

Réf. Sonepar

00553336956

Réf. Fournisseur

602BC62

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

POLY400 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE